- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- 錫 板のおすすめ人気ランキング
錫 板のおすすめ人気ランキング
2026/01/09更新156件の「錫 板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スズ 金属」、「低融点 金属」、「砲金 切板」などの商品も取り扱っております。
作り手の感性で自在に表情を変える
外形寸法H(mm)
5
金属の性質(金属光沢・電気伝導性・展性・延性など)を調べる実験に。
金属を溶かす実験が短時間でできます。
少量の試薬で金属樹の生成実験ができます。
寸法(mm)
127×127
厚さ(μm)
約1.3
1セット(10枚)
¥1,800
税込¥1,980
当日出荷
酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験に便利な金属板です。
用途酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験
Sn(スズ)を一度溶かし、型に流しこみ棒状の形にしたものです。高純度のため人の手で曲げられるほど柔らかく、よく聞くと曲げるときにピチピチと音が鳴る「スズ鳴き」と呼ばれる現象を体験できます。
材質
錫
寸法(Φ×mm)
約8×200
1個
¥4,400
税込¥4,840
当日出荷
材質
銅錫被
全長(mm)
43
TKG品番
9-1847-0501
TKG品番(2017)
6-1646-0501
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
金属素材シリーズ 錫で表面処理した鉄板
用途工作やDIYなどに
材質
鉄/錫
厚さ(mm)
0.3
薄く柔らかく重量のある鉛板材です。X線遮蔽材、制振材、ウエイトとしてもお使い頂けます。
用途X線遮蔽、制振
純度(%)
99.9以上
材質
C1220R-H(相当)またはC1100R-H(相当)
成分
Cu/99.90%以上、P/0.015~0.04%
容量(mL)
150
品名・タイプ
ロックグラス
EBM品番
5925100
1個
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
一般的なステンレス鋼。
磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど
タイプ
平板
粘着剤
なし
比重
約7.70
溶融点(℃)
1427~1510
材質
鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)
対応
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される。
成分
CU銅/83.5~87.0・Sn錫/4~6・Zn亜鉛/4~6・Pb鉛/4~6・Niニッケル/1以下・Fe鉄/0.3以下・Sbアンチモン/0.2以下・Alアルミニウム/0.01以下・Siけい素/0.01以下
タイプ
切板
切断公差 幅
(-0、+5)
切断公差 長さ
(-0、+5)
厚さ(仕上がり保証寸法)(mm)
9
納入寸法(厚さ)(実寸)(mm)
12
参考準拠JIS規格
H5121 CAC406C
サービス分類
オーダー・加工
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ板です
小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ
平板
全長(mm)
1000
材質
C2680R-H (相当)
成分
Cu/64~68%、Pb/0.05%以下、Fe/0.05%以下、残部Zn